| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-171203730779 Herst.-Nr.: 10003016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mobil · sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen: Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach ISO 25980 · Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen · einfache Montage · Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet · Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität · standsicher als Einzelwände · Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen · mit Hohlsaum oben und unten (B 1400 x H 1600 mm) · Bodenfreiheit: ca. 250 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand rot, schweißerschutzwand, Abtrennungen, Lamellen-Schutzwand, Lamellenschutzwände, Lärmschutzwandsysteme, Raumabrennung, Schutzwand, Schutzwände, Schweißerschutzscheiben |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,12* | € 185,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,77* | € 185,61* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 142,95* | € 186,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 148,67* | € 187,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|