Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchkupplung SK 100-2,SK 100-3 Brenngas 9mm Stift WITT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-171201712316
Hersteller:
     WITT-Gasetechnik
Herst.-Nr.:
     151-011
EAN/GTIN:
     4011507510110
Suchbegriffe:
Autogenschlauchkupplung
Kupplungsstift
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
- zum Verbinden der Schläuche · mit selbsttätiger Gassperre und Rücktrittventil- zum Anschluss der Schläuche an der Entnahmestelle nach EN 561 - ISO 7289 · Anschluss EN 560Weitere technische Eigenschaften:· Abb.: 4
Weitere Informationen:
Anschluss:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchkupplung witt, schlauchkupplung, kupplungsstift brenngas, Schlauchkupplungen für Schweißbrenner, Schlauchverbindung, Verbindung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
1
€ 5,59*
ab € 9,67*
€ 13,33*
1 Tag
33
1
€ 5,50*
ab € 9,79*
€ 13,43*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 9,67*
€ 13,43*
Lager 2478
33
6
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 13,73*
5 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 10,67*
€ 14,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 82,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.