Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfostenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-KPS-GS
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KPS-GS
EAN/GTIN:
     4250912307681
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Kunststoffkette
Kettenpfostenset, bestehend aus je 6 Kettenpfosten aus Stahl gelb-schwarz, 6 Fussplatten und 25 m Kunststoffkette gelb-schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
25000 mm
Höhe:
1000 mm
Material:
Stahl Polyethylen
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
63 kg 63.000
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
freistehend
Höhe Fußplatte:
60 mm
Garantie:
1 Jahr
Beinhaltet:
6x 10-10-1 6x MPF 10x VBG G KS 1x KETTE KS GS 25
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Weitere Suchbegriffe: kettenständer acryl, kunststoffkette, Kettenpfostenset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,90*
€ 388,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,42*
€ 388,73*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,65*
€ 390,19*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 346,03*
€ 400,41*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,19*
€ 464,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,01*
€ 458,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 364,50*
€ 433,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.