Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Pfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Pfosten
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-FP1000 S
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     FP1000 S
EAN/GTIN:
     4250912308954
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexibler Pfosten zum Absichern von Außenanlagen, schwarz, 4 gelbe Streifen, kippbar um 360°, 1000 mm, ø 80 mm, aus Polyurethan, drei Bohrlöcher zur Montage der Fußplatte
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
80 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
995 mm
Durchmesser:
80 mm
Material:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Markierung:
gelb reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
1,555 kg 1.555
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
dank spezieller Herstellung flexibel und beim Anfahren in jedem Winkel um 180° kippbar
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
3 PCE
Form:
rund
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
1 Jahr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 57,12*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,84*
€ 57,15*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,84*
€ 58,22*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 116,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.