Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsbarriere X Echo Mittelpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsbarriere
Verkehrsbarriere
Verkehrsbarriere
Verkehrsbarriere
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFVB+M
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFVB+M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutzsystem-Pfosten
Rammschutzsystem-Standpfosten
modularer Mittelpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
18,32 kg 18.320
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsbarriere, X, Echo, Mittelpfosten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,73*
€ 220,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,55*
€ 226,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,62*
€ 229,75*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,68*
€ 235,64*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,18*
€ 237,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,05*
€ 273,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 213,03*
€ 253,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,77*
€ 246,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,18*
€ 233,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.