Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsbarriere X Echo Endpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsbarriere
Verkehrsbarriere
Verkehrsbarriere
Verkehrsbarriere
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFVB+E
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFVB+E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutzsystem-Pfosten
Rammschutzsystem-Standpfosten
d-flexx Verkehrsbarriere PLUS Echo modularer Endpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
619 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
16,91 kg 16.910
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Fahrzeuggewicht entspricht:
4.320 kg kg
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsbarriere, X, Echo, Endpfosten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,14*
€ 205,65*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,77*
€ 205,66*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,90*
€ 210,71*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,16*
€ 210,79*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,50*
€ 211,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,90*
€ 215,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.