Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Dockgate November mit 2600 mm Innenmaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dockgate November, Innenmaß 2.600 mm
Dockgate November, Innenmaß 2.600 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFNO-W2600
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFNO-W2600
EAN/GTIN:
     4250912395978
Suchbegriffe:
d-flexx
Dockgate
November
mit
d-flexx Dock Gate November, zur Sicherheit im Verladebereich, aus Spezialkunststoff, für den Innen- und Außeneinsatz, Innenmaß 2600 mm, Breite 3077 mm,inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
3077 mm
Breite:
3077 mm
Höhe:
500 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
58,3 kg 58.300
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
16 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Innenmaß:
2600 mm
Weitere Suchbegriffe: 2600, mm, Innenmaß
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.025,69*
€ 1.109,91*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,58*
€ 1.141,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.034,29*
€ 1.143,77*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,84*
€ 1.194,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.179,24*
€ 1.262,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,81*
€ 1.502,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,14*
€ 1.484,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.247,13*
€ 1.484,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.212,10*
€ 1.442,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.212,09*
€ 1.442,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,63*
€ 1.426,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,24*
€ 1.403,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.