Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofilbarriere Mike indiv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterfahrschutz individueller Zuschnitt 1.501-1.999 mm
Unterfahrschutz individueller Zuschnitt 1.501-1.999 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFKB-I2
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFKB-I2
EAN/GTIN:
     4250912395640
Suchbegriffe:
Bodenprofilbarriere
Mike
indiv.
d-flexx Mike Guard Rail Unterfahrschutz für modulare Barrieren und Geländer aus flexiblem Spezialkunststoff für den Innen- und Aussenbereich, gelb, individueller Zuschnitt 1500 - 2000mm, Ø140mm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
1500-2000 mm
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 110 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
3 PCE
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
1500-2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,29*
€ 251,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,82*
€ 253,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 257,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,08*
€ 261,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,02*
€ 262,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,82*
€ 312,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,03*
€ 283,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,02*
€ 263,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.