Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenprofilbarriere Mike indiv.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterfahrschutz individueller Zuschnitt 1.501-1.999 mm
Unterfahrschutz individueller Zuschnitt 1.501-1.999 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFKB-I2
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFKB-I2
EAN/GTIN:
     4250912395640
Suchbegriffe:
Bodenprofilbarriere
Mike
indiv.
d-flexx Mike Guard Rail Unterfahrschutz für modulare Barrieren und Geländer aus flexiblem Spezialkunststoff für den Innen- und Aussenbereich, gelb, individueller Zuschnitt 1500 - 2000mm, Ø140mm, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
1500-2000 mm
Höhe:
140 mm
Durchmesser:
140 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 110 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
3 PCE
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
1500-2000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,50*
€ 249,98*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,19*
€ 250,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,89*
€ 252,00*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 260,15*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,00*
€ 261,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,15*
€ 309,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.