Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Juliet Schwingtür 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingtür Juliet, Breite 1200 mm
Schwingtür Juliet, Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFJU-DA1200-A
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFJU-DA1200-A
EAN/GTIN:
     4250912396654
Suchbegriffe:
d-flexx
Juliet
Schwingtür
1200
d-flexx Türen für modulare Geländersysteme aus flexiblem Spezialkunststoff, bestehend aus 2 gelben Holmen Ø63mm, einer schwarzer Querstrebe und einem schwarzen Abschluss für gelbe oder grüne Markierungen zur Wegeführung, Ø 110mm, inkl. hydraulischem Scharnier, Breite des Elementes 1200mm
Weitere Informationen:
Breite:
1263 mm
Höhe:
662 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
8,48 kg 8.480
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben
Montageort:
befestigter Boden
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
1373 mm
Länge Tiefe:
110 mm
CO2 m:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,51*
€ 613,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,27*
€ 614,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,11*
€ 634,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,74*
€ 634,72*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,91*
€ 637,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,49*
€ 758,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,58*
€ 743,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 624,57*
€ 743,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,12*
€ 723,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 608,10*
€ 723,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,67*
€ 711,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,91*
€ 682,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.