Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Juliet Schwingtür 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingtür Juliet, Breite 1200 mm
Schwingtür Juliet, Breite 1200 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFJU-DA1200-A
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFJU-DA1200-A
EAN/GTIN:
     4250912396654
Suchbegriffe:
d-flexx
Juliet
Schwingtür
1200
d-flexx Türen für modulare Geländersysteme aus flexiblem Spezialkunststoff, bestehend aus 2 gelben Holmen Ø63mm, einer schwarzer Querstrebe und einem schwarzen Abschluss für gelbe oder grüne Markierungen zur Wegeführung, Ø 110mm, inkl. hydraulischem Scharnier, Breite des Elementes 1200mm
Weitere Informationen:
Breite:
1263 mm
Höhe:
662 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
8,48 kg 8.480
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben
Montageort:
befestigter Boden
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Beständigkeit gegen Chemikalien:
high-ISO/TR 10358
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Aufbaubreite:
1373 mm
Länge Tiefe:
110 mm
CO2 m:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,06*
€ 606,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,98*
€ 607,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,88*
€ 627,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,78*
€ 627,28*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,53*
€ 630,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,24*
€ 746,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,43*
€ 733,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,96*
€ 717,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,56*
€ 702,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,88*
€ 678,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.