Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta Endpfosten Ø 110 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Sicherheitsgeländer
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFFS-M-E
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-M-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer Anfangspfosten
Rammschutzgeländer Endpfosten
Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfos...
d-flexx Flexibles Sicherheitsgeländer Delta, modular Endpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
110 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
110 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Gewicht netto:
7,55 kg 7.550
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
150 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: d-flexx, Delta, Endpfosten, Ø, 110, x, 1200, mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,04*
€ 115,48*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,60*
€ 115,72*
5 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,85*
€ 120,89*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 121,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,05*
€ 121,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,50*
€ 131,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.