Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Delta Poller Ø 110 x 1200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poller
Poller
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFFS-B110
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFFS-B110
EAN/GTIN:
     4250912395435
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
d-flexx Delta Poller Ø 110 x 1200 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
110 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
110 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Gewicht netto:
7,49 kg 7.490
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M10 x 70 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
150 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,99*
€ 131,78*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,46*
€ 131,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 131,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,18*
€ 132,32*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,07*
€ 151,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,64*
€ 155,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.