Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Lima Barriere, Mittelpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelpfosten
Mittelpfosten
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFDH-M-M
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFDH-M-M
EAN/GTIN:
     4250912395237
Suchbegriffe:
d-flexx
Lima
Barriere,
Mittelpfosten
d-flexx Verkehrsbarriere Lima modularer Mittelpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
23,07 kg 23.070
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,56*
€ 326,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,76*
€ 330,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,96*
€ 335,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,30*
€ 363,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,93*
€ 365,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,84*
€ 428,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,88*
€ 405,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 340,87*
€ 405,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.