Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Lima Barriere, Mittelpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelpfosten
Mittelpfosten
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFDH-M-M
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFDH-M-M
EAN/GTIN:
     4250912395237
Suchbegriffe:
d-flexx
Lima
Barriere,
Mittelpfosten
d-flexx Verkehrsbarriere Lima modularer Mittelpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
23,07 kg 23.070
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,54*
€ 326,09*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,22*
€ 329,92*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,43*
€ 335,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,04*
€ 363,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,91*
€ 365,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,36*
€ 432,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,23*
€ 427,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,37*
€ 396,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.