Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Lima Barriere, Endpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endpfosten
Endpfosten
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFDH-M-E
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFDH-M-E
EAN/GTIN:
     4250912395220
Suchbegriffe:
d-flexx
Lima
Barriere,
Endpfosten
d-flexx Verkehrsbarriere Lima modularer Endpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
619 mm
Breite:
619 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
20,23 kg 20.230
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,25*
€ 314,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 317,96*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,08*
€ 323,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,82*
€ 349,12*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,20*
€ 350,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,67*
€ 417,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,98*
€ 410,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.