Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Lima Barriere, Endpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endpfosten
Endpfosten
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFDH-M-E
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFDH-M-E
EAN/GTIN:
     4250912395220
Suchbegriffe:
d-flexx
Lima
Barriere,
Endpfosten
d-flexx Verkehrsbarriere Lima modularer Endpfosten aus flexiblem Spezialkunststoff inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
619 mm
Breite:
619 mm
Höhe:
1200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
20,23 kg 20.230
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,31*
€ 318,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,39*
€ 321,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,29*
€ 325,44*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,57*
€ 351,83*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,67*
€ 353,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,84*
€ 412,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,96*
€ 390,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,57*
€ 358,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.