Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poller Bravo 750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rammschutz-Poller Bravo
Rammschutz-Poller Bravo
Rammschutz-Poller Bravo
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-DFBO50-20
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFBO50-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
d-flexx Poller Bravo 750 mm aus flexiblem Spezialkunststoff zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
200 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
200 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
16,12 kg 16.120
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Betonschrauben M12 x 80 mm
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Breite Fußplatte:
225 mm
Höhe Fußplatte:
10 mm
Farbe Fußplatte:
schwarz
Garantie:
5 Jahre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 204,48*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,26*
€ 204,49*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,09*
€ 211,87*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,17*
€ 219,49*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,87*
€ 220,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,52*
€ 262,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,92*
€ 252,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,87*
€ 212,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.