Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelhalterung Typ II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiegelhalterung Typ II
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-747.02-5
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     747.02-5
EAN/GTIN:
     4250912303850
Suchbegriffe:
Spiegelbefestigung
Spiegelhalterung
spiegelhalterung
Halterung Typ II für Spiegel CP/TM/TMI mit Kugelgelenk für Wand und Pfostenmontage 50 - 80 mm Dm.
Weitere Informationen:
Breite:
777 mm
Höhe:
777 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Gewicht netto:
4,103 kg 4.103
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben
Montageort:
Wand Pfosten
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
zerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
325 mm
Weitere Suchbegriffe: Typ, II
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 125,14*
€ 157,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 158,02*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,03*
€ 182,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,87*
€ 179,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.