Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiegelhalterung Typ I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halter für Wand-und Pfostenmontage 4-Punkt Kugelgelenk für Spiegel B600/900xH400
Halter für Wand-und Pfostenmontage 4-Punkt Kugelgelenk für Spiegel B600/900xH400
Halter für Wand-und Pfostenmontage 4-Punkt Kugelgelenk für Spiegel B600/900xH400
Halter für Wand-und Pfostenmontage 4-Punkt Kugelgelenk für Spiegel B600/900xH400
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-747.01-7
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     747.01-7
EAN/GTIN:
     4250912303843
Suchbegriffe:
Spiegelbefestigung
Spiegelhalterung
spiegelhalterung
Halterung Typ I für Spiegel CP / TM / TM-I mit 4-Punkt Kugelgelenkhalterung für Wand und Pfostenmontage Ø 50 - 80 mm
Weitere Informationen:
Breite:
435 mm
Höhe:
435 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Gewicht netto:
2,597 kg 2.597
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
verschrauben
Montageort:
Wand Pfosten
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
zerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
300 mm
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-GS zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Typ, I
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 90,66*
€ 112,16*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 94,81*
€ 112,48*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 113,00*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,90*
€ 113,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,99*
€ 113,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,17*
€ 127,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.