Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter gelb-schwarz 4000mm m. Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-40R
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-40R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
Scherengitter gelb-schwarz, mit Rollenfüßen, Breite 4,0 m, 40 x 5 mm, TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
1050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
24,287 kg 24.287
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
2 Rollenfüße
Montageart:
freistehend
Breite zusammengeschoben:
430 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 740 mm auf 4000 mm ausgezogen: 510 mm
Höhe über Boden zusammengeschoben:
175 mm
Höhe über Boden ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 240 mm auf 4000 mm ausgezogen: 450 mm
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Weitere Suchbegriffe: gelb-schwarz, 4000mm, m., Rollen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,84*
€ 223,79*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 223,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,12*
€ 229,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,88*
€ 229,71*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,20*
€ 239,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,64*
€ 258,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.