Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter gelb-schwarz 4000mm Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-40
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
Scherengitter gelb-schwarz 4,0 m Flachstahl 40 x 5 mm, TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
1015 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
19,151 kg 19.151
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
2 Standfüße
Montageart:
freistehend
Breite zusammengeschoben:
430 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 740 mm auf 4000 mm ausgezogen: 510 mm
Höhe über Boden zusammengeschoben:
175 mm
Höhe über Boden ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 240 mm auf 4000 mm ausgezogen: 450 mm
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Weitere Suchbegriffe: gelb-schwarz, 4000mm, Standard
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 145,46*
€ 174,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,61*
€ 177,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,74*
€ 177,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,16*
€ 178,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 178,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,13*
€ 211,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.