Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter rot-weiß 4000mm Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-20
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
Scherengitter rot-weiß 4,0 m Flachstahl 40 x 5 mm, TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
1015 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
rot - weiß
Markierung:
rot reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
19,151 kg 19.151
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Besonderheiten:
2 Standfüße
Montageart:
freistehend
Breite zusammengeschoben:
430 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 740 mm auf 4000 mm ausgezogen: 510 mm
Höhe über Boden zusammengeschoben:
175 mm
Höhe über Boden ausgezogen:
auf 2000 mm ausgezogen: 210 mm auf 4000 mm ausgezogen: 420 mm
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
teilzerlegt
order_unit_NAV:
PCS
Weitere Suchbegriffe: Scherensperre, absperrschere, rot-weiß, 4000mm, Standard
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 130,13*
€ 163,3851*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,71*
€ 172,06*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,16*
€ 178,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,75*
€ 178,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,95*
€ 179,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,07*
€ 207,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,05*
€ 192,84
pro Stück
ab 9 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.