Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set 2 Stk. Scherengitter rot-weiß je 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter
Scherengitter
Scherengitter
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-70-115
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
absperrschere
SET aus 2 Stk. je 2000 mm mit Standfuß 400 x 300 x 6mm schwere Ausführung, rot/weiß pulverbeschichtet, verzinkt, mit kugelgelagerten Rollen, mit selbstsichernden Muttern, mit Handgriffen und mittig platziertem Überwurf zur Befestigung eines laminierten Informationsblattes DIN A4, zur Verbindung der aufeinander zulaufenden Scherengitter, Gewicht 69 KG je Scherengitter
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Höhe:
1050 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
rot - weiß
Markierung:
rot reflektierende Warnmarkierung
Gewicht netto:
54 kg 54.000
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
2 Fußplatten, 2 Rollenfüße
Montageart:
freistehend
Breite Fußplatte:
400 mm
Höhe Fußplatte:
6 mm
Farbe Fußplatte:
rot
Breite zusammengeschoben:
510 mm
Höhe des Gitters zusammengeschoben:
800 mm
Höhe des Gitters ausgezogen:
auf 1000 mm ausgezogen: 780 mm auf 2000 mm ausgezogen: 710 mm
Höhe über Boden zusammengeschoben:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Set, 2, Stk., rot-weiß, je, 2000mm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 473,31*
€ 530,01*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 482,24*
€ 539,43*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 462,89*
€ 542,11*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 499,46*
€ 559,15*
Lager 2478
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 499,05*
€ 561,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,59*
€ 668,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,34*
€ 640,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 538,33*
€ 640,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,03*
€ 622,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,02*
€ 622,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,06*
€ 614,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,05*
€ 593,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.