Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller Ø159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzpoller Ø 159 mm zum Aufdübeln, verzinkt und beschichtet, Höhe 1200 mm
Rammschutzpoller Ø 159 mm zum Aufdübeln, verzinkt und beschichtet, Höhe 1200 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-50-40
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     50-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Rammschutzpoller Ø 159 mm zum Aufdübeln, verzinkt und beschichtet, Höhe 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
159 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
1190 mm
Durchmesser:
159 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
4,5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
21,7 kg 21.700
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Form:
rund
Breite Fußplatte:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Ø159
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 184,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 186,18*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,95*
€ 189,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,73*
€ 204,85*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,95*
€ 207,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,11*
€ 241,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 187,36*
€ 222,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,78*
€ 213,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.