Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller Ø159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzpoller H1600xD159 mm zum Einbetonieren Stahl beschichtet ge/schw
Rammschutzpoller H1600xD159 mm zum Einbetonieren Stahl beschichtet ge/schw
Rammschutzpoller H1600xD159 mm zum Einbetonieren Stahl beschichtet ge/schw
Rammschutzpoller H1600xD159 mm zum Einbetonieren Stahl beschichtet ge/schw
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-50-30
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     50-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Rammschutzpoller Ø 159 mm zum Einbetonieren, verzinkt und beschichtet, Höhe 1200 mm über Flur, inklusive Rundeisen-Erdanker, Gesamtbreite 1600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1600 mm
Durchmesser:
159 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
4,5 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
29,18 kg 29.180
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
einbetonieren
Montageort:
befestigter Boden
Form:
rund
Garantie:
1 Jahr
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Weitere Suchbegriffe: Ø159
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 142,19*
€ 172,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,13*
€ 175,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,96*
€ 176,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,41*
€ 185,63*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,31*
€ 193,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,28*
€ 225,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.