Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzpoller Ø76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-50-10
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     50-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
rammschutzpoller
Rammschutzpoller zum Aufdübeln,Ø 76 mm, gelb-schwarz, verzinkt und beschichtet, Höhe 1200 mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
76 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt pulverbeschichtet
Materialstärke:
3,2 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
7,536 kg 7.536
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
4 PCE
Form:
rund
Breite Fußplatte:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Ø76
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,05*
€ 89,55*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,45*
€ 91,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,39*
€ 92,32*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,50*
€ 99,02*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,49*
€ 99,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,32*
€ 111,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.