Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel Ø76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel, beschichtet Höhe 1200 mm, Breite 750 mm, Ø 76 mm
Rammschutzbügel, beschichtet Höhe 1200 mm, Breite 750 mm, Ø 76 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-30-60-
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     30-60-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel
Rammschutzbügel, beschichtet Höhe 1200 mm, Breite 750 mm, Ø 76 mm
Weitere Informationen:
Breite ohne Fußplatte:
750 mm
Breite:
880 mm
Höhe:
1200 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
3,2 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
18,5 kg 18.500
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
8 PCE
Form:
Bügel
Breite Fußplatte:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Ø76
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 102,48*
€ 124,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,72*
€ 127,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 127,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 139,61*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,83*
€ 157,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.