Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel Ø76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-30-10-
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     30-10-
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rammschutz-Bügel
Rammschutzbügel
rammschutzbügel
Rammschutzbügel, beschichtet Höhe 350 mm, Breite 420 mm, Ø 76 mm
Weitere Informationen:
Länge Tiefe:
120 mm
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234)
Breite ohne Fußplatte:
420 mm
Breite:
548 mm
Höhe:
350 mm
Durchmesser:
76 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Materialstärke:
3,2 mm
Farbe:
gelb
Markierung:
schwarze Warnmarkierung
Gewicht netto:
6,393 kg 6.393
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innenbereich
Befestigung im Lieferumfang:
Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang
Montageart:
aufdübeln
Montageort:
befestigter Boden
Anzahl Befestigungslöcher:
8 PCE
Form:
Bügel
Weitere Suchbegriffe: Ø76
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,57*
€ 91,22*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 76,39*
€ 93,94*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,26*
€ 94,82*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,69*
€ 103,42*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,98*
€ 103,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.