Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ R30 5 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10027
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ R30 5m gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Materialstärke:
10 mm
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
2,043 kg 2.043
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ R30
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, rohrschutz, Warn-, und, Schutzprofil, Typ, R30, 5, m, gelb-schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,75*
€ 164,70*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,54*
€ 165,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,29*
€ 167,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,06*
€ 170,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,77*
€ 179,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,40*
€ 181,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,18*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,25*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,89*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,26*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,69*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,74*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,72*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,90*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.