Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ E 5 m gelb- schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10024
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ E 5m gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Materialstärke:
7 mm
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
1,111 kg 1.111
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ E
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, E, 5, m, gelb-, schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,75*
€ 110,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,09*
€ 111,19*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 93,64*
€ 113,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,72*
€ 113,79*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,13*
€ 117,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,67*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,91*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.