Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ C 5 m gelb- schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10022
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ C 5m gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
28 mm
Durchmesser:
40 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
2,611 kg 2.611
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ C
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, Warn-, und, Schutzprofil, Typ, C, 5, m, gelb-, schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,27*
€ 114,52*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,20*
€ 115,02*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,07*
€ 117,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,36*
€ 123,62*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,79*
€ 130,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,31*
€ 124,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,67*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,91*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.