Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ F 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10016
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ F 1m gelb/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Höhe:
10 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,292 kg 292
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ F
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
1007 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, eckschutzprofil, Warn-, und, Schutzprofil, Typ, F, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,15*
€ 24,09*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,18*
€ 24,09*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,23*
€ 24,27*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 18,62*
€ 24,79*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 18,23*
€ 26,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 78,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,13*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,25*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,16*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,69*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,73*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,69*
Zubehör
Dancop
10813
€ 14,01*
Zubehör
Dancop
10814
€ 19,93*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.