Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil Typ E 1 m gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-1711944-10015
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     10015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Warnprofil
eckschutzprofil
Warn- und Schutzprofil Typ E 1m gelb/ schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Material:
Polyurethanschaum
Oberfläche:
PU-Folie
Materialstärke:
7 mm
Farbe:
gelb - schwarz
Gewicht netto:
0,242 kg 242
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Montageart:
selbstklebend
Form:
Typ E
Garantie:
1 Jahr
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
1005 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-, und, Schutzprofil, Typ, E, 1, m, gelb-schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 17,71*
€ 23,50*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,74*
€ 23,68*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 17,87*
€ 23,86*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,21*
€ 24,33*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 25,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dancop
10830
€ 17,39*
Zubehör
Dancop
10832
€ 13,22*
Zubehör
Dancop
10834
€ 19,83*
Zubehör
Dancop
10831
€ 17,49*
Zubehör
Dancop
10833
€ 16,87*
Zubehör
Dancop
10835
€ 20,68*
Zubehör
Dancop
10810
€ 13,73*
Zubehör
Dancop
10811
€ 13,99*
Zubehör
Dancop
10812
€ 13,75*
Zubehör
Dancop
10813
€ 13,96*
Zubehör
Dancop
10814
€ 20,00*
Zubehör
Dancop
10815
€ 20,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.