Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm, Weiß/Horizontblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Büro Drehtürenschrank 30 Fächer Acurado, H1950B930T400 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-9260-400|S10280
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9260-400|S10280
EAN/GTIN:
     4066681110847
Suchbegriffe:
Acurado
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Verteilerschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität,
Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen
Verschluss, 9 Einlegebodensätze (3 Stück, je links - mitte - rechts), die waagerechten Zwischenböden stützen sich gegenseitig
und sind zusammen in der Höhe verstellbar, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit
und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 400 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau,
Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Weitere Suchbegriffe: Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt400mm, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 614,17*
€ 752,30*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 635,63*
€ 761,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.003,38*
€ 1.147,67*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 943,36*
€ 1.152,77*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,77*
€ 1.371,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,36*
€ 1.358,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.091,54*
€ 1.298,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,01*
€ 1.241,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.026,33*
€ 1.221,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,02*
€ 1.181,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 989,56*
€ 1.177,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,36*
€ 1.122,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10197
ab € 618,16*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10277
ab € 617,19*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10282
ab € 1.012,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10045
ab € 615,10*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10276
ab € 617,51*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10067
ab € 617,62*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10267
ab € 915,40*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10279
ab € 910,24*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10066
ab € 618,74*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10266
ab € 613,59*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10272
ab € 618,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
9260-400|S10281
ab € 1.018,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.