Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobe Serie 8070, H1950B2840T480 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB2840xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB2840xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB2840xT480mm
C+P Offene Garderobe Serie 8070, H1950xB2840xT480mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-80730-20|S10007
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80730-20|S10007
EAN/GTIN:
     4025314616064
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
Offene Garderobe Serie 8070, bestehend aus 3 Fächerschränken mit 2 x 5 und 1 x 10 Fächern, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig
für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad,
als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, dazwischen jeweils 1 Garderobenteil mit Kopfboden, darunter
Ablageboden aus Rundrohr sowie 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 10 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1
Schuhrost aus Rundrohr, 20 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, 20 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1950 x 2840 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Zwischenteil: RAL
7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
20
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, Metall-Schließfachschrank, Metall-Schließfachschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderoben-Schließfachschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
3
€ 38,00*
ab € 1.161,81*
€ 1.381,57*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.229,98*
€ 1.390,21*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.305,11*
€ 1.474,76*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.676,63*
€ 1.879,76*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.627,04*
€ 1.894,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.894,87*
€ 2.254,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,01*
€ 2.205,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.804,77*
€ 2.147,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,63*
€ 2.057,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.712,45*
€ 2.037,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,09*
€ 1.986,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.665,70*
€ 1.982,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.627,04*
€ 1.936,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 12,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 11,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,77*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.