Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Spind Classic, 4 Abteile, H1850B1190T500 mm, Lichtgrau/Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Fächerschrank, BxTxH 1190x500x1850 mm, 4x4 Fächer, Abt.B 300mm, Füße, Schloss, g
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-8010-404|S10021
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-404|S10021
EAN/GTIN:
     4025314526042
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Classic, 4 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 16 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 3003 Rubinrot, Füße: RAL 7035
Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
16
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, fächerschrank c+p, kleiderspind, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.010,58*
€ 1.156,79*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,64*
€ 1.180,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,65*
€ 1.185,79*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.185,79*
€ 1.411,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,05*
€ 1.394,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.122,18*
€ 1.335,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,36*
€ 1.274,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.054,68*
€ 1.255,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,16*
€ 1.213,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.016,70*
€ 1.209,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,65*
€ 1.158,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-705|
ab € 31,25*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,55*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
0090-00
ab € 42,66*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8001-323
ab € 16,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 13,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07
ab € 9,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00
ab € 5,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8505-02
ab € 10,15*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849159
ab € 62,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E1980923
ab € 40,06*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E849158
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.