Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahl-Ladeschrank Evolo, 8 Fächer, H1800B810T500 mm, Lichtgrau/Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 2x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 2x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 2x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 2x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 2x4 Fächermit 100 mm
Lade-Fächerschrank 2 x 230 V Steckdosen/FachRAL 7035/5012, 2x4 Fächermit 100 mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-48020-220404EB|S10016
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-220404EB|S10016
EAN/GTIN:
     4066681307247
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Stahl-Schließfachschrank Evolo, mit Ladfunktion, 2 Abteile mit je 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler
Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem
Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, großzügig dimensionierte Fächer zur bequemen
Unterbringung von bis zu 2 Fahrrad-Akkus, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 8 Zylinderschlösser mit je 2
Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit 2
Steckplätzen Schuko 230V pro Fach, mit 3 m Zuleitung zur externen Stromversorgung,
Maße (H x B x T): 1800 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
8
Abteilbreite:
400
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, c+p möbelsysteme fächerschrank sockel, fächer schrank, fächerschrank c+p, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.124,62*
€ 1.268,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,45*
€ 1.371,00*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.210,21*
€ 1.429,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.709,43*
€ 1.880,82*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.658,48*
€ 1.888,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,63*
€ 2.247,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,94*
€ 2.168,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.775,21*
€ 2.112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.709,17*
€ 2.033,91
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.693,42*
€ 2.015,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,85*
€ 1.988,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.667,51*
€ 1.984,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.658,48*
€ 1.973,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.