| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711619-48020-1204EB|S10009 Herst.-Nr.: 48020-1204EB|S10009 EAN/GTIN: 4066681306998 |
| |
|
| | |
| Stahl-Schließfachschrank Evolo, mit Ladefunktion, 1 Abteil mit 4 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, großzügig dimensionierte Fächer zur bequemen Unterbringung von bis zu 2 Fahrrad-Akkus, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, 4 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, 1 Elektrifizierung, bestehend aus Steckdosenleiste mit 2 Steckplätzen Schuko 230V pro Fach, mit 3 m Zuleitung zur externen Stromversorgung, Maße (H x B x T): 1800 x 420 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen: | | Anzahl Abteile: | 1 | Anzahl Fächer: | 4 | Abteilbreite: | 400 | Anschlag Front: | DIN rechts | Anschlag Front 2: | rechts angeschlagen | Anschlagsart Front: | einschlagend | Aufhängung Front: | Drehbolzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, fächerschrank c+p, fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,04* | € 804,69* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 694,32* | € 804,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 774,85* | € 911,79* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 814,79* | € 923,78* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.023,58* | € 1.224,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|