Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, 3 Fächer, H1850B320T500 mm, Lichtgrau/Viridingrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB320xT500mm
C+P Schließfachschrank Evolo, H1850xB320xT500mm
Artikel-Nr.:
     2478B-1711619-48010-103|S10026
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-103|S10026
EAN/GTIN:
     4062084732167
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Stahl-Fächerschrank Evolo, 1 Abteil mit 3 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit
hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für
erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der
Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 3
Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen,
Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1108060 RDS Viridingrün, Füße: RAL
7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
3
Abteilbreite:
300
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Kleiderspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Garderoben, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Stahl-Schrank, Stahl-Spind, Metallschrank, Metallspind, Metall-Schrank, Metall-Spind, Schließfachspind, Schließfach-Spind, Fächer-Spind
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 302,53*
€ 369,47*
37 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 297,48*
€ 369,49*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,61*
€ 484,26*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,02*
€ 485,91*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,88*
€ 503,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,69*
€ 493,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,12*
€ 457,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 380,47*
€ 452,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,02*
€ 410,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.