Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1711486-7660-XS Herst.-Nr.: 7660-XS EAN/GTIN: 4059904121607 |
| |
|
|  |  |
 | NITRAS MOTION TEX PLUS, gesteppte Softshellweste, schwarz, 340 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, Kordelzug im Saum für optimalen Halt, sportliches Design, Steppungen an Vorder- und Rückseite, besonders wärmend, Reflexbiesen an Schulter und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen, Brusttasche, Seitentaschen, Regular Fit, Größe XS Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 5,77 kg | Länge: | 0,58 m | Breite: | 0,40 m | Höhe: | 0,23 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 18,27* | € 23,51* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 18,91* | € 25,87* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 5,45* | ab € 19,72* | € 27,00* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 19,65* | € 27,00* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 19,71* | € 28,93* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 86,79* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|