Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe M
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshellweste, schwarz, Größe M
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7660-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7660-M
EAN/GTIN:
     4059904121621
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Softshell-Weste
NITRAS MOTION TEX PLUS, gesteppte Softshellweste, schwarz, 340 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank verlängertem Rücken, Kordelzug im Saum für optimalen Halt, sportliches Design, Steppungen an Vorder- und Rückseite, besonders wärmend, Reflexbiesen an Schulter und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit doppellagigem Windstopper innen, Brusttasche, Seitentaschen, Regular Fit, Größe M
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,26 kg
Länge:
0,58 m
Breite:
0,41 m
Höhe:
0,23 m
Weitere Suchbegriffe: Softshellweste, Sommerweste, Wetterschutzweste, Steppweste, sommerweste schwarz, soft shell jacke, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Westen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 22,91*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,75*
€ 25,61*
6 Tage
279
1
€ 5,45*
ab € 19,66*
€ 26,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 19,62*
€ 26,68*
Lager 2478
279
3
Frei Haus
ab € 19,62*
€ 28,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 84,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.