Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Strick-Softshelljacke, schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Strick-Softshelljacke, schwarz, Größe M
NITRAS MOTION TEX PLUS, Strick-Softshelljacke, schwarz, Größe M
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7190-M
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7190-M
EAN/GTIN:
     4059904116474
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Cardigan
NITRAS MOTION TEX PLUS, Strick-Softshelljacke, schwarz, 320 g/qm, atmungsaktives Strickmaterial, angenehmer Tragekomfort dank Stretchanteil und verlängertem Rücken, Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Taille für optimalen Sitz, sportliches Design, Verstärkungen aus Softshell an Innenseite von Rumpf und Ärmel für hohe Widerstandsfähigkeit, nicht kratzender Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Rücken für bessere Sichtbarkeit, Brust- und Seitentaschen, Comfort Fit, Größe M
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,79 kg
Länge:
0,60 m
Breite:
,43 m
Höhe:
0,27 m
Weitere Suchbegriffe: Strick-Jacke, Strickjacke, soft shell jacke, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,93*
€ 25,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 28,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 21,58*
€ 29,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 21,63*
€ 29,15*
Lager 2478
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 30,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 92,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.