Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX PLUS, Softshelljacke, schwarz, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshelljacke, schwarz, Größe L
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshelljacke, schwarz, Größe L
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7180-L
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7180-L
EAN/GTIN:
     4059904115415
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
NITRAS MOTION TEX PLUS, Softshelljacke, schwarz, 340 g/qm, hoher Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, verstellbare Ärmelabschlüsse mit Klettverschluss und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, wärmeisolierendes Futter, Verstärkungen an Ellbogenpartie für hohe Widerstandsfähigkeit, Reflexelemente auf Brust und Reflexbiesen auf Rückseite der Ärmel sowie Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgehender YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Pulswärmer für kältere Temperaturen, abnehmbare Kapuze mit Kordelzug zur Fixierung, Comfort Fit, Größe L
Weitere Informationen:
Ausstattung 2:
Verstellbare Ärmelabschlüsse
Ausstattung 3:
Wasserabweisend
Gewicht:
13,01 kg
Länge:
0,62 m
Breite:
0,44 m
Höhe:
0,35 m
Weitere Suchbegriffe: NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 37,26*
€ 44,01*
7 Tage
128
1
€ 5,45*
ab € 40,02*
€ 52,92*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 38,79*
€ 52,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 40,43*
€ 53,28*
Lager 2478
128
2
Frei Haus
ab € 40,36*
€ 54,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.