Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grün/ schwarz, Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grün/ schwarz, Größe 4XL
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grün/ schwarz, Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7164-4XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7164-4XL
EAN/GTIN:
     4059904074033
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grün / schwarz, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, verlängertem Rücken und Stretchanteil, Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe 4XL
Weitere Informationen:
Ausstattung 2:
Windabweisend
Gewicht:
8,58 kg
Länge:
0,67 m
Breite:
0,21 m
Höhe:
,47 m
Weitere Suchbegriffe: sommerweste, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Westen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 21,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 24,29*
6 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 18,46*
€ 25,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,49*
€ 25,21*
Lager 2478
12
3
Frei Haus
ab € 18,57*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.