Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grau / schwarz, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grau / schwarz, Größe 3XL
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grau / schwarz, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7162-3XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7162-3XL
EAN/GTIN:
     4059904036598
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, grau / schwarz, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, verlängertem Rücken und Stretchanteil, Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe 3XL
Weitere Informationen:
Ausstattung 2:
Windabweisend
Gewicht:
8,6 kg
Länge:
0,66 m
Breite:
0,46 m
Höhe:
,19 m
Weitere Suchbegriffe: sommerweste, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Westen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,16*
€ 21,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,73*
€ 24,34*
6 Tage
191
1
€ 5,45*
ab € 18,40*
€ 25,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,42*
€ 25,27*
Lager 2478
191
3
Frei Haus
ab € 18,50*
€ 26,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.