Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, marineblau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, marineblau, Größe XL
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, marineblau, Größe XL
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7161-XL
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7161-XL
EAN/GTIN:
     4059904036499
Suchbegriffe:
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Wetterschutzweste
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshellweste, marineblau, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften, verlängertem Rücken und Stretchanteil, Kordelzug im Saum für optimalen Sitz, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rücken für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe XL
Weitere Informationen:
Ausstattung 2:
Windabweisend
Gewicht:
7,28 kg
Länge:
0,61 m
Breite:
0,42 m
Höhe:
,2 m
Weitere Suchbegriffe: sommerweste blau, sommerweste, NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Westen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 21,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 24,28*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 18,36*
€ 25,08*
6 Tage
123
1
€ 5,45*
ab € 18,59*
€ 25,31*
Lager 2478
123
3
Frei Haus
ab € 18,65*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.