Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, marineblau, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, marineblau, Größe XS
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, marineblau, Größe XS
Artikel-Nr.:
     2478B-1711486-7151-XS
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7151-XS
EAN/GTIN:
     4059904036215
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, marineblau, 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der Ärmel für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich, Größe XS
Weitere Informationen:
Ausstattung 2:
Wasserabweisend
Ausstattung 3:
Windabweisend
Gewicht:
8,56 kg
Länge:
0,57 m
Breite:
,39 m
Höhe:
0,26 m
Weitere Suchbegriffe: NITRAS, Arbeits-/Schutzkleidung, Jacken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 28,28*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,23*
€ 30,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 24,64*
€ 32,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 24,57*
€ 32,66*
Lager 2478
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 35,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 70,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.