Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahor...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahor...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahor...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahor...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahor...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahor...
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-MTT1206MP300
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MTT1206MP300
EAN/GTIN:
     796376574961
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
BISLEY Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 300 aluminium; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: MP ahorn; Ma&sz
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, bisley mehrzwecktisch, allzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
50
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 189,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,75*
€ 219,14*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 184,61*
€ 227,50*
Lager 2478
7
Frei Haus
ab € 185,13*
€ 228,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,97*
€ 256,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,01*
€ 266,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 210,62*
€ 250,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,12*
€ 248,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 209,11*
€ 248,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.