Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...
Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche;...
Artikel-Nr.:
     2478B-1711446-MTT1206BC333
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MTT1206BC333
EAN/GTIN:
     796376574978
Suchbegriffe:
Trapeztisch
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
BISLEY Bisley Mehrzwecktisch, Trapez, Gestell aus Stahl, 30 x 30 mm, pulverbeschichtet, Farbe: 333 schwarz; Tischplatte 19 mm, melaminharzbeschichtet, hochabriebsfest, Dekor: BC buche; Ma&szli
Weitere Suchbegriffe: Universaltisch, bisley mehrzwecktisch, allzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
50
Frei Haus
ab € 143,48*
€ 190,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,49*
€ 220,04*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 184,52*
€ 228,44*
Lager 2478
6
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 229,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,33*
€ 257,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,95*
€ 267,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,94*
€ 267,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.